ANVIL Firkantede hodeplugger, med kjerne


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: MNPT , Konstruksjon: cored , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F , Mettet damptrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0318902442
1"42NOK
A
0318902525
1.5 "88NOK
A
0318902483
1.25 "62NOK
A
0318902566
2"108NOK
A
0318902608
2.5 "238NOK
A
0318902640
3"299NOK
A
0318902681
3.5 "723NOK
A
0318902400
3 / 4 "40NOK
A
0318902723
4"612NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?