Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0318902608 Square Head Plug Cored 2-1/2 Inch | AE2CHB 4WJJ2

ANVIL 0318902608 Plugg med firkantet hode 2-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AE2CHB Modell: 0318902608Kryssreferanse: 4WJJ2
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet plugg, kjernet
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Anleggcored
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0318902400 Square Head Plug Cored 150 3/4 Inch Npt | AE2CGW 4WJH6 03189024003 / 4 "40NOK
ANVIL 0318902442 Square Head Plug Cored 1 Tommers | AE2CGX 4WJH7 03189024421"42NOK
ANVIL 0318902483 Square Head Plug Cored 1-1/4 Inch | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "62NOK
ANVIL 0318902525 Square Head Plug Cored 1-1/2 Inch | AE2CGZ 4WJH9 03189025251.5 "88NOK
ANVIL 0318902566 Square Head Plug Cored 2 Tommers | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"108NOK
ANVIL 0318902640 Square Head Plug Cored 3 Tommers | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"299NOK
ANVIL 0318902681 Square Head Plug Cored 3-1/2 Inch | AE2CHD 4WJJ4 03189026813.5 "723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0318902608 Plugg med firkantet hode 2-1 / 2 tommer
238NOK / enhet