STAFFORD MFG Signature Series, hengseltype gjenget skaftkrage


filtre
Fullfør: Svart oksid , Type: Høy styrke
StilModellBore SizeKlasseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
4S108FH
1 1/2 "-6303Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L108FH
1 1/2 "-61215Stål2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S108FH
1 1/2 "-12303Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L108FH
1 1/2 "-121215Stål2.500 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
B
4L104FH
1 1/4 "-71215Stål2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S104FH
1 1/4 "-7303Rustfritt stål2.250 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L104FH
1 1/4 "-121215Stål2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S104FH
1 1/4 "-12303Rustfritt stål2.250 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
4S102FH
1 1/8 "-7303Rustfritt stål2.125 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L102FH
1 1/8 "-71215Stål2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S102FH
1 1/8 "-12303Rustfritt stål2.125 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L102FH
1 1/8 "-121215Stål2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S112FH
1 3/4 "-16303Rustfritt stål3"18-8 rustfritt stål5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L112FH
1 3/4 "-161215Stål3"Alloy Steel5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L106FH
1 3/8 "-121215Stål2.375 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S106FH
1 3/8 "-12303Rustfritt stål2.375 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
4S100FH
1-8303Rustfritt stål2"18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L100FH
1-81215Stål2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
B
3L100FH
1-141215Stål2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S100FH
1-14303Rustfritt stål2"18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L008FH
1/2 "-131215Stål1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
4S008FH
1/2 "-13303Rustfritt stål1.250 "18-8 rustfritt stål8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
B
3L008FH
1/2 "-201215Stål1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
3S008FH
1/2 "-20303Rustfritt stål1.250 "18-8 rustfritt stål8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
3S204FH
2 1/4 "-12303Rustfritt stål3.500 "18-8 rustfritt stål5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L204FH
2"-1/4"-121215Stål3.500 "Alloy Steel5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
3S200FH
2-12303Rustfritt stål3.250 "18-8 rustfritt stål5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
3L200FH
2-121215Stål3.250 "Alloy Steel5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
B
4L012FH
3/4 "-101215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S012FH
3/4 "-10303Rustfritt stål1.750 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L012FH
3/4 "-161215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "1 058 NOK
RFQ
A
3S012FH
3/4 "-16303Rustfritt stål1.750 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
4L010FH
5/8 "-111215Stål1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "-
RFQ
A
4S010FH
5/8 "-11303Rustfritt stål1.500 "18-8 rustfritt stål10-32 x 1/20.406 "-
RFQ
B
3L010FH
5/8 "-181215Stål1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "731NOK
RFQ
A
3S010FH
5/8 "-18303Rustfritt stål1.500 "18-8 rustfritt stål10-32 x 1/20.406 "-
RFQ
B
4L014FH
7/8 "-91215Stål1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
4S014FH
7/8 "-9303Rustfritt stål1.875 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
3L014FH
7/8 "-141215Stål1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
A
3S014FH
7/8 "-14303Rustfritt stål1.875 "18-8 rustfritt stål1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Signature Series, hengseltype gjenget skaftkrage

Stafford MFG Signature Series gjengede akselkrager er designet for å feste og justere komponenter på gjengede aksler med venstre ACME-gjenger. De har rustfritt stål/stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse kragene er ideelle for slagbegrensning, stopp og høyde og fjærspenning. De er utstyrt med legert stål / 18-8 rustfrie stålskruer for å forhindre rustoppbygging. Gjengeakselkragene kommer i 0.375, 0.406, 0.500 og 0.625 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?