Magnetventiler av plast

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AEASY4V8W24-120/60-NO-PV11 319NOK
RFQ
AEASY2V8W24-120/60-NO-PV9 982NOK
RFQ
HAYWARD -

SV-serie magnetventil

StilModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Total høydeTotal lengdeRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
ASV20075STVCPVC3.20190 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 132NOK
ASV20100STVCPVC3.80190 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton8 785NOK
ASV20100STECPVC3.80190 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM8 500NOK
ASV20050STECPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 843NOK
ASV20075STECPVC3.20190 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM7 850NOK
ASV20050STVCPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 127NOK
ASV10100STVPVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton8 330NOK
ASV10100STEPVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM7 912NOK
ASV10050STVPVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton5 555NOK
ASV10075STVPVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton7 514NOK
ASV10050STEPVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 459NOK
BSV10075STEPVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM7 348NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

6200-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.RørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-B60-AAC3B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VDC10649NOK
A6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8649NOK
A6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10649NOK
A6200-B60-AAC6B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-B60-AAC7B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N120 VAC8649NOK
A6200-B60-AAC2B0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N12 VDC10649NOK
A6200-E60-AAC6B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8666NOK
A6200-E60-AAC7B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-E60-AAC2B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10666NOK
A6200-E60-AAC3B0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10666NOK
A6200-E60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10689NOK
A6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8666NOK
A6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10649NOK
A6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10666NOK
A6200-B70-AAB2B0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N12 VDC10672NOK
A6200-E70-AAB2B0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10666NOK
A6200-E70-AAB6B0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8666NOK
A6200-E70-AAC3B0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10666NOK
A6200-B70-AAB6B0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VAC8649NOK
A6200-E70-AAC2B0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10666NOK
A6200-E70-AAC7B0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8666NOK
A6200-E70-AAC6B0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8658NOK
A6200-B70-AAC3B0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VDC10649NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

3585-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5812NOK
A3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5812NOK
A3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5834NOK
A3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5812NOK
A3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5812NOK
A3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5930NOK
A3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5834NOK
A3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna N24 VAC8.5930NOK
A3585-020-9232B2.451 / 2 "Buna N12 VDC6.5812NOK
A3585-030-9236B2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5834NOK
A3585-030-9233B2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.5930NOK
A3585-020-9237B2.451 / 2 "Buna N120 VAC8.5930NOK
A3585-020-9233B2.451 / 2 "Buna N24 VDC6.5930NOK
A3585-030-9237B2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5897NOK
A3585-030-9232B2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5834NOK
PLAST-O-MATIC -

EASMT-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
ATHP2V4W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP4V6W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP4V4W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP2V6W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP4V8W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
ATHP2V8W24-120/60-PV11 586NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC -

Magnetventiler av plast

StilModellPris (eks. mva)
ATHP2V6W24-PV10 561NOK
ATHP2V8W24-PV10 599NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

3685-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSpenningWattsPris (eks. mva)
A3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.51 781NOK
A3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.51 750NOK
A3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.52 015NOK
A3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.51 750NOK
A3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.52 015NOK
A3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.51 781NOK
A3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.52 015NOK
A3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.51 781NOK
A3685-020-9222B141"Buna N12 VDC6.51 750NOK
A3685-020-9227B141"Buna N120 VAC8.52 015NOK
SPARTAN SCIENTIFIC -

3827-serien, magnetventil

StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Forsegl materialeSpenningPris (eks. mva)
A3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N24 VAC455NOK
A3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N12 VDC453NOK
A3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC453NOK
A3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC567NOK
A3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC567NOK
A3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N120 VAC453NOK
A3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N24 VDC453NOK
A3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC587NOK
A3827-B80-AA87B0.311 / 8 "Buna N120 VAC509NOK
A3827-B80-AA83B0.311 / 8 "Buna N24 VAC502NOK
A3827-E80-AA86B0.311 / 8 "EPDM24 VAC656NOK
A3827-E80-AA83B0.311 / 8 "EPDM24 VDC509NOK
A3827-B80-AA86B0.311 / 8 "Buna N24 VAC509NOK
A3827-B80-AA82B0.311 / 8 "Buna N12 VDC509NOK
A3827-E80-AA87B0.311 / 8 "EPDM120 VAC509NOK
A3827-E80-AA82B0.311 / 8 "EPDM12 VDC526NOK
StilModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Åpning Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
AEAST2V6W11-120/60-PP-----6 214NOK
RFQ
AEAST2V6W11-120/60-PV-----5 719NOK
RFQ
AEAST4V8W11-120/60-PP-----6 347NOK
RFQ
AEAST2V6W11-120/60-PF-----11 051NOK
RFQ
AEAST2V8W11-120/60-PP-----6 240NOK
RFQ
AEAST2V8W11-120/60-PF-----11 091NOK
RFQ
AEAST4V6W11-120/60-PP-----6 267NOK
RFQ
AEAST4V8W11-120/60-PV-----5 826NOK
RFQ
AEAST4V8W11-120/60-PF-----11 185NOK
RFQ
AEAST4V6W11-120/60-PF-----11 145NOK
RFQ
AEAST2V8W11-120/60-PV-----5 746NOK
RFQ
AEAST4V6W11-120/60-PV-----5 799NOK
RFQ
AEAST2V6W11-PPpolypropylen0.50180 Grader F3 / 16 "1 / 4 "5 768NOK
AEAST4V6W11-PPpolypropylen0.50180 Grader F3 / 16 "1 / 2 "5 378NOK
AEAST4V8W11-PPpolypropylen0.80180 Grader F1 / 4 "1 / 2 "5 566NOK
AEAST2V8W11-PPpolypropylen0.80180 Grader F1 / 4 "1 / 4 "5 578NOK
AEAST2V8W11-PVPVC0.80140 Grader F1 / 4 "1 / 4 "4 996NOK
AEAST4V8W11-PVPVC0.80140 Grader F1 / 4 "1 / 2 "4 919NOK
AEAST2V6W11-PVPVC0.50140 Grader F3 / 16 "1 / 4 "4 797NOK
AEAST4V6W11-PVPVC0.50140 Grader F3 / 16 "1 / 2 "4 858NOK
PLAST-O-MATIC -

EASYMT-seriens magnetventiler

Plast-O-Matic EASYMT-seriens magnetventiler kontrollerer flyten av væsker eller gasser i kjemisk prosessering, vannbehandling, halvlederproduksjon og farmasøytiske applikasjoner. Disse ventilene har Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF tetninger for kompatibilitet med forskjellige bruksområder. De tilbyr 1000000 sykluser testet under laboratorieforhold, og feltapplikasjoner rapporterer over 2000000 sykluser. Disse ventilene har en robust støpt konstruksjon og en patentert Fail-Dry ventilert design for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse magnetventilene kommer med en støpt korrosjonsbestandig spoleenhet for økt holdbarhet og standard W24-spolen med en COOL DIN-kontakt for redusert energiforbruk. Disse IP-65-klassifiserte ventilene er individuelt inspisert og testet for økt bekvemmelighet med en standard spolekoblingslampe for å indikere når ventilen er aktivert.

StilModellVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AEASYMT4V12W24-120/60-PF-----9 648NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-PV-----6 521NOK
RFQ
AEASYMT4V12W24-120/60-CP-----9 234NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-PF-----7 724NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-CP-----7 309NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-PF-----7 456NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-CP-----6 909NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-PF-----9 354NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-PP-----8 873NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-CP-----8 833NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-120/60-PV-----8 325NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-PP-----6 949NOK
RFQ
BEASYMT2V12R24-120/60-PV-----6 361NOK
RFQ
AEASYMT4V12W24-120/60-PP-----9 261NOK
RFQ
AEASYMT4V12W24-120/60-PV-----8 459NOK
RFQ
BEASYMT4V12R24-120/60-PP-----7 336NOK
RFQ
AEASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "7 778NOK
AEASMT6V22W24-PP4.2021 / 32 "7"4"1"9 207NOK
APPROVED VENDOR -

Magnetventil

StilModellWattsVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
A4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton3 809NOK
A4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton3 809NOK
A4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton5 041NOK
A4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM4 526NOK
HAYWARD -

Magnetventiler av plast

StilModellPris (eks. mva)
ASV50050SV8 786NOK
BSV50050TV24AD11 467NOK
BSV50075TV220A11 643NOK
BSV50050TV220A8 786NOK
BSV50100TV220A12 563NOK
BSV50100SV220A12 563NOK
BSV50100TV12AD15 237NOK
BSV50100SV12AD15 237NOK
ASV50100TV12 563NOK
ASV50075SV11 643NOK
ASV50100SV12 563NOK
BSV50050SV24AD11 467NOK
ASV50075TV11 643NOK
BSV50075SV24AD14 318NOK
BSV50100SV24AD15 237NOK
BSV50075TV12AD14 318NOK
ASV50050TV8 786NOK
BSV50075SV12AD14 318NOK
BSV50050TV12AD11 467NOK
BSV50075TV24AD14 318NOK
BSV50050SV220A8 786NOK
BSV50075SV220A11 643NOK
BSV50050SV12AD11 467NOK
BSV50100TV24AD15 237NOK

Magnetventiler av plast

Magnetventiler i plast er designet for å frigjøre, distribuere og blande etsende væsker i mange industrielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse magnetventiler fra merker som Asco Numatics, Hayward, Plast-O-Matic, Red Hat og mer. Disse enhetene styres av en elektrisk strøm som passerer gjennom en magnetspole som aktiverer stemplet for å åpne / lukke ventilen. Utvalgte modeller har en dynamisk tetning av belgbarriere som forhindrer at aksel / hylse fretter. De har robust termoplasthus for korrosjonsbestandighet og spenstige sitteplasser for tett avstengning. Velg mellom en rekke av disse magnetventiler i plast, tilgjengelig i ventilkonfigurasjoner Normally Open, Normally Closed og Universal type Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?