kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 2 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
3-fase AC-motorer for generell bruk, 2HK, 208 - 230 / 460VAC
Dayton 3-fase vekselstrømsmotorer for generell bruk er designet for bruk i varmtvannsberedere, pumper, transportører og motorisert terrengutstyr. De produserer en effekt på 2HP og leverer en maksimal hastighet på opptil 3510 RPM og tillater akselrotasjon både med klokken og mot klokken. Disse kontinuerlige motorene har NEMA 56 valsede stålrammer for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand. De er videre utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon. Klasse F-isolasjonen tilbyr drift i høye temperaturer. De er NEMA Premium-klassifisert, og gir maksimale energibesparelser. Velg fra et bredt utvalg av Dayton 3-fase motorer, tilgjengelig i 77 og 83.5 prosent nominell virkningsgrad på Raptor Supplies.