Creepers Og Creeper Seter

filtre

WESTWARD -

Kryper

StilModellHjulstørrelseType hjulRammematerialeHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A1MZJ12-1 / 2 "SvingStål17 5/16 til 22 "15 "-15 "2 883NOK
B1ÅR73"Svingbar gummiPlast4.5 "40 "280 lb.18.5 "1 771NOK
C46V2373"SvingStål7.125 "40 "450 lb.18 "2 343NOK
FERVI -

Creeper

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0645/CP1000 x 470 x 120 mm888NOK
RFQ
B0645 / C1030 x 420 x 110 mm797NOK
RFQ
FERVI -

Creeper og sete

StilModellPris (eks. mva)
A0645/SS724NOK
RFQ
B0645/CS939NOK
RFQ
LISLE -

Creeper

StilModellPris (eks. mva)
ALS / 931021 080NOK
RFQ
BLS / 920321 500NOK
RFQ
CLS / 932021 143NOK
RFQ
DLS / 940321 500NOK
RFQ
ELS / 95002482NOK
RFQ
FLS / 921021 080NOK
RFQ
GLS / 936021 154NOK
RFQ
HLS / 941021 080NOK
RFQ
ILS / 971021 080NOK
RFQ
JLS / 930321 500NOK
RFQ
KLS / 991021 143NOK
RFQ
WHITESIDE -

Creeper, metall

StilModellPris (eks. mva)
AMTLMONADJLO3 848NOK
BMTLMONLO3 363NOK
WHITESIDE -

Stål

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AMTLV6ADJ4.5 "40 "570 lb.17 "3 007NOK
BSPP25DT15.5 "19 "380 lb.14.75 "1 953NOK
WHITESIDE -

Stål Creeper, Stål

StilModellHjulstørrelseType hjulHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A2UP2.5 "Oljebestandig3.625 "44 "570 lb.17 "4 466NOK
BPNERLR6"Pneumatisk, oljebestandig8.75 "40 "600 lb.26 "4 893NOK
WHITESIDE -

Creeper seter

StilModellType hjulHøydePris (eks. mva)
AHRSOljebestandig24 "2 893NOK
BHRASPlast, oljebestandig17 til 22 "3 705NOK
WESTWARD -

Stål Creeper, Stål

StilModellHjulstørrelseType hjulHøydeLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A1ÅR92-1 / 2 "Sving3 11 / 16 "36 "Tubular16 11 / 16 "1 832NOK
B1ÅR52-1 / 2 "Sving4.125 "40.187 "Rørformet, Drop Rail16.75 "978NOK
C1ÅR23"Spring Ride Swivel5"40.187 "Rørformet, Drop Rail16.75 "2 386NOK
WHITESIDE -

Creeper, Stål

StilModellType hjulPris (eks. mva)
AMTLV6Oljebestandig2 458NOK
BMTLV6WCSving3 700NOK
WESTWARD -

Creeper Seat 24 3/4 x 17 x 16 1/2 In

ModellSakPris (eks. mva)
1MZH7AB2NRW2 314 NOK
PROTO -

Butikk krakk høyde 29 til 34 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
JFC1011AF2DLV4 173 NOK
PROTO -

Verktøyvognstol med ryggstøtte 500 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
JFC1010AF2DMV4 478 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?