DAYTON 31LH34 3-fase 2 Hp 3505 208-230/460v 86.5 | AG2MFG

DAYTON 31LH34 3-fase 2 Hp 3505 208-230/460v 86.5

På lager
Vare: AG2MFG Modell: 31LH34

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56H
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.9-5.3/2.7
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3510
Nominell effektivitet85.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12 11 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.1055
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeHzLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
DAYTON 31LH52 3-fase 2 Hk 1740 208-230/460v 86.5 | AG2MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%4 467 NOK
DAYTON 31LH69 3-fase 2 Hp 3510 208-230/460v 85.5 | AG2MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%3 629 NOK
DAYTON 31LH70 3-fase 2 Hp 3510 208-230/460v 85.5 | AG2MGW 31LH703001-360056HC5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%3 629 NOK
DAYTON 31LH71 3-fase 2 Hk 1740 208-230/460v 86.5 | AG2MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%5 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH34 3-fase 2 Hp 3505 208-230/460v 86.5
3 654 NOK / enhet