Bruker
Luft- og vakuumutløserventiler trekker automatisk ut de små luftmengdene som vanligvis samles på høye punkter i rørledninger med lukket sløyfe. Disse SS- og PVC-luftutslippsventilene er ideelle for vannrensing, kjemisk prosessering, marin og avløpshåndteringsindustri.
Egenskaper
Vestile Luftutløserventiler:
- Vestil luftutløserventiler har elastiske seter for å gi positiv avstengning under drift, og sikrer dermed maksimal sikkerhet og beskyttelse av rørledningssystem.
- Disse luftutløsningsventilene har 316 flottører i rustfritt stål og innvendig trim for å minimere slitasje under svært slitende forhold.
- Vestil luftutløserventiler har utvidede kabinetter med skrånende bunn for å forhindre at slipende materialer når betjeningsmekanismen.
- Disse luftutløsningsventilene har robuste flottører for å akselerere ventillukkingen, og reduserer dermed lekkasje og sjansene for tilstopping av ventilen.
Plast-O-Matic luftutløserventiler:
- Plast-O-Matic luftutløserventiler har robust design for å tillate sikker utdriving av akkumulert uønsket luft i rørsystemer.
- Disse luftutløsningsventilene har en selvstyrt tallerken for å sikre minimal utslipp av systemvæske før forsegling.
- Deres sanne forening forenkler prosessen med ventilfjerning eller inspeksjon samtidig som de sikrer minimalt med rørbrudd.
- Disse luftutløsningsventilene krever minimalt lukketrykk (0 psi). Ventilen lukkes når væsken stiger etter å ha presset ut den uønskede luften.
- Plast-O-Matic luftutløserventiler har EPDM-tetninger for å tette ventilen ved systemtrykk
- Disse luftutløsningsventilene har tetninger i tallerkenstil. Disse tetningene er holdbare og deformeres ikke under høyt trykk, i motsetning til tetninger i hule kuler.
- Plast-O-Matic luftutløserventiler har ingen metallkomponenter for å beskytte systemets renhet og samtidig beskytte ventilen mot sterke kjemikalier.
Arbeidsmekanisme
Luftutløsningsventiler er koblet til rørledninger på det høyeste punktet hvor luft samles. Luftbobler som er fanget inne i rørledningen kommer inn i ventilen mens de fortrenger væsken inne i ventilen, og senker i det vesentlige væskenivået. Når væskenivået synker til det punktet hvor det ikke lenger gir opp flottøren, synker ventilflåten. Setet trekker seg bort fra åpningen ved denne bevegelsen, og åpner derved luftutløsningsventilen og slipper den akkumulerte luften ut i atmosfæren. Etter hvert som luften slippes ut/ventileres, kommer vannet/væsken inn i luftutløsningsventilen igjen og igjen bøyer flottøren, og løfter den til det punktet hvor setet presser mot åpningen, og lukker dermed ventilen. Denne syklusen med luftutløsningsventiler gjentas automatisk for å opprettholde det luftfrie systemet.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilken størrelse luftutløserventiler bør velges for den aktuelle applikasjonen?
Det foreslås at ventiler skal være 1 tomme per 1 fot rørdiameter. Bruk riktige ventilstørrelser for den aktuelle applikasjonen, for å sikre sikkerheten til rørledningene.
Hvordan vedlikeholde luftutløserventiler?
Luftutløsningsventiler krever ikke vedlikehold eller smøring. Hvis situasjonen krever vedlikehold, koble fra luftutløserventilen fra rørledningen ved å stenge stengeventilen. Avlast deretter overtrykket inne i rørledningen og ventilen.
Hvordan installerer du luftutløserventilene?
Brukeren bør installere disse luftutløserventilene vertikalt på systemets høye punkter med innløpet nede. For rørledningsservice, sørg for drenering og tilstrekkelig skjermet ventilasjon. Under ventillukkingen kan det forekomme lite væskeutslipp. Derfor må ventilasjonsledningene strekke seg til det åpne avløpsområdet.
Hvor installeres luftutløserventilene?
Ideelt sett bør brukere installere vakuumutløser- og luftutløsningsventilene i et gap på 800 meter på lange rør og komplekse rørledningssystemer for å trekke og ventilere luft inn i rørsystemet på riktig måte. Ellers kan løsnede luftlommer strømme nedstrøms for å danne store luftlommer i den øvre delen av rørledningene.
Hvordan fungerer luftutløserventiler?
Trykket inne i ventilen virker mot ventilsetet og den resulterende kraften som genereres fra dette trykket åpner ventilen. Ventilhodet forblir åpent til lufttrykket synker til null og all akkumulert luft slippes ut, hvoretter ventilen stenges igjen. Denne syklusen gjentas automatisk, og frigjør all akkumulert luft i intervaller.
Hvordan skylle en luftutløserventil?
Åpne avblåsningsventilens bunnport og vær forsiktig, siden denne handlingen frigjør systemtrykket inne i ventilen. Deretter åpner du avblåsningsventilens topp, slik at spylevannet kan passere fra ventilen. Til slutt, observer at vannet skylles til faststoffet vaskes ut av ventilen.
Hva er forskjellen mellom en luftavlastningsventil og en luftutløserventil?
Luftutløsningsventilene lar den stigende væsken tvinge den akkumulerte luften ut av rørsystemet. Avlastningsventiler lufter imidlertid ikke den akkumulerte luften under det innstilte trykkpunktet. Luftutløsningsventilene er åpne ved atmosfærisk trykk og lukkes automatisk hvis væsken er tilstede inne i ventilen.
Hvorfor brukes luftutløsningsventiler i vannapplikasjoner?
Luftutløsningsventiler er avgjørende for å slippe ut den innestengte luften for å sikre jevn strøm av vann i vanningssystemer og store og komplekse rørledninger.
Hva er forskjellen mellom avgassing og trykkavlastning i ventiler?
Luftutløsningsventiler er åpne når systemet er trykkløst. Disse ventilene åpnes når væskenivået synker. Avgassingsventiler er imidlertid ikke egnet for å drive ut store mengder luft ved oppstart av systemet på grunn av deres lille veterinæråpning.