VAL-MATIC 101ST Air Vac Ventil FNPT 1 x 1 Støpejern | AE7BHJ 5WLY0

VAL-MATIC 101ST Air Vac Ventil FNPT 1 x 1 Støpejern

På lager
Vare: AE7BHJ Modell: 101STKryssreferanse: 5WLY0

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvakuumventil
Body MaterialCast Iron
TilkoblingstypeFNPT
Flytende materiale316 rustfritt stål
Innløpsstørrelse1"
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Maks. Press300 psi
Min. Press5 psi
Størrelse på uttak1"
Vakuumtrykk29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
VAL-MATIC 100ST Air Vac Ventil FNPT 1/2 x 1/2 Støpejern | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "7 281 NOK
VAL-MATIC 102ST Air Vac Ventil FNPT 2 x 2 Støpejern | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"14 141 NOK
VAL-MATIC 103STK Air Vac Ventil FNPT 3 x 3 Støpejern | AE7BHL 5WLY2 103 STK3"3"20 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 101ST Air Vac Ventil FNPT 1 x 1 Støpejern
8 429 NOK / enhet