VAL-MATIC 102ST Air Vac Ventil FNPT 2 x 2 Støpejern | AE7BHK 5WLY1

VAL-MATIC 102ST Air Vac Ventil FNPT 2 x 2 Støpejern

På lager
Vare: AE7BHK Modell: 102STKryssreferanse: 5WLY1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvakuumventil
Body MaterialCast Iron
TilkoblingstypeFNPT
Flytende materiale316 rustfritt stål
Innløpsstørrelse2"
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Maks. Press300 psi
Min. Press5 psi
Størrelse på uttak2"
Vakuumtrykk29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
VAL-MATIC 100ST Air Vac Ventil FNPT 1/2 x 1/2 Støpejern | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "7 281 NOK
VAL-MATIC 101ST Air Vac Ventil FNPT 1 x 1 Støpejern | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"8 429 NOK
VAL-MATIC 103STK Air Vac Ventil FNPT 3 x 3 Støpejern | AE7BHL 5WLY2 103 STK3"3"20 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 102ST Air Vac Ventil FNPT 2 x 2 Støpejern
14 141 NOK / enhet