APPROVED VENDOR Tube Uhmw 4 tommer


filtre
Farge: Hvit , Innvendig Dia.: 3.5 " , Inside Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Utvendig Dia.: 4" , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Strekkstyrke: 5,800 PSI , Type: Jomfru matkontaktkarakter , Veggtykkelse: 0.25 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1UWL5
1"683NOK
A
1UWU5
3ft.2 066 NOK
A
1UXA5
6"4 157 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?