GODKJENT LEVERANDØR 1UXA5 Tube Uhmw 3 1/2 Idx4 Inch Ytre Diameter 6 Fot | AB3QUL

APPROVED VENDOR 1UXA5 rør Uhmw 3 1/2 Idx4 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QUL Modell: 1UXA5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 157 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.3.5 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.4"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.81
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL5 Tube Uhmw 3 1/2 Idx4 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPF 1UWL51"683NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU5 Tube Uhmw 3 1/2 Idx4 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRB 1UWU53ft.2 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA5 rør Uhmw 3 1/2 Idx4 tommer ytre diameter 6 fot
4 157 NOK / enhet