EATON Easy700-serien programmerbare reléer


Eaton Easy 700-seriens programmerbare reléer brukes i lysstyring, HVAC, pumpe- og motorstyring og automatisering av små maskiner og prosesser.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EASY719-AC-RCX
7 584 NOK
RFQ
A
EASY719-DA-RC
8 816 NOK
RFQ
B
EASY620-DC-TE
6 223 NOK
RFQ
C
EASY719-DC-RC
8 816 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton Easy 700-seriens programmerbare reléer har en kompakt og modulær design for enkel installasjon og utvidelse.
  • Disse reléene er utstyrt med integrerte digitale og analoge innganger og utganger for fleksible kontrollalternativer.
  • De har innebygde klokke- og kalenderfunksjoner for å muliggjøre tidsbaserte kontrollapplikasjoner.
  • Disse reléene tilbyr et brukervennlig programmeringsgrensesnitt som støtter stigelogikk og funksjonsblokkdiagrammer.
  • Disse reléene kommer med et tydelig og lettlest display for rask overvåking og diagnostikk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse reléene?

-20 til 55 grader C.

Hvordan installerer jeg disse reléene?

  • Sørg for at du har nødvendig verktøy og utstyr for installasjon.
  • Velg et passende sted for reléet som oppfyller de spesifiserte miljøbetingelsene og har tilstrekkelig klaring for ventilasjon og tilgang til ledningene.
  • Monter reléet ved hjelp av monteringsbrakettene eller skinnene som følger med, og sørg for at det er godt festet og i vater.
  • Koble strømforsyningen og andre eksterne enheter til reléet, for eksempel sensorer og aktuatorer, ved hjelp av passende ledninger og kontakter.
  • Konfigurer reléet ved hjelp av programmeringsgrensesnittet og programvaren levert av Eaton eller kompatibel tredjepartsprogramvare.
  • Test reléets funksjonalitet for å sikre at det fungerer som forventet.
  • Når reléet er installert og konfigurert, overvåk ytelsen regelmessig for å sikre at det fortsetter å fungere skikkelig.

Hvordan rengjør jeg Eaton easy 700-seriens programmerbare reléer?

  • Slå av strømforsyningen til reléet og koble fra eventuelle tilkoblede kabler.
  • Bruk en myk og tørr klut til å tørke forsiktig av overflaten på reléet for å fjerne løst støv eller rusk.
  • For mer gjenstridige rusk eller flekker, bruk en lett fuktet klut med en mild og ikke-slipende rengjøringsløsning.
  • Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer for å forhindre skade på overflaten til reléet eller dets komponenter.
  • Tørk reléet grundig med en ren, tørr klut før du kobler til noen kabler igjen eller slår det på igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?