Trommel deheader

filtre

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets trommehodedempere fra merker som Wesco, Basco og ...Les mer

VESTIL -

Manuell og elektrisk trommeavtrekker

StilModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ANFCW2"1.5 "Bronse2"5 846NOK
BD-HEAD-114 "3"Stål5.5 "2 328NOK
WESCO -

Deheaders

Wesco trommeldeheadere brukes ofte til å fjerne hoder fra stålfat av alle størrelser i kjemisk industri, næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri og emballasjeindustri. Disse trommelhodene i stål tilbyr trommelresirkulering uten risiko for å kutte ut tromlene ved hjelp av en blåsebrenner. De har et utskiftbart skarpkantet blad laget av herdet stål og et solid plasthåndtak for brukerkomfort.

StilModellHandleTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A272018Ergonomisk håndtak4.25 "6"1 688NOK
B272303Plast5.875 "5.75 "901NOK
VESTIL -

Manuelle trommedeheadere i DD-serien

StilModellFARGEHandle LengdeHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ADD-10Blå12 "5.25 "21 "Stål6.5 "1 989NOK
BDD-9Blå15 "5.5 "4.5 "Stål18 "1 129NOK
CDD-9-NSBronse15 "4"21 "Bronse6"-
RFQ
VESTIL -

Utskiftningsklinger

StilModellFARGEHøydeLengdeMaterialeMateriale kuttBreddePris (eks. mva)
ADDB-1Blå1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "349NOK
BDDB-2Blå0.38 "2.88 "StålMiddels metall2.5 "349NOK
CDDB-1-NSBronse3 / 8 "2 5 / 8 "MessingMiddels kutt2 1 / 2 "2 094NOK
VESTIL -

DD-serien trommedeheadere

StilModellFARGEHøydeLengdeMotor HPGår til kuttet lokkStrømkildeBreddePris (eks. mva)
ADD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 til 5Selvgående, elektrisk10 "91 062NOK
BDD-EZ-MSvart18 "12 "-3 til 5Håndbok7"53 361NOK
CDD-MSvart12 "12 "-1Håndbok4"11 024NOK
DDD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hk1 til 2Air11 "123 192NOK
EDD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hk1 til 2Elektrisk11 "138 239NOK
VESTIL -

De Header Erstatningsblader

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AD-HEAD-GKSvart405NOK
BD-HODE-BSølv390NOK
BASCO -

Trommelavhetter Elektrisk stål / aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
WK10025AF7MMT51 518 NOK
WESCO -

Forzinket kraftig deheader

ModellSakPris (eks. mva)
440013AG7HKD1 367 NOK
WESCO -

Trommes deheader aluminium bronse

ModellSakPris (eks. mva)
272301AB3BGH-
RFQ

Trommel deheader

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets trommehodede fra merker som Wesco, Vestil og Basco. Disse deheaderne brukes til å fjerne tette lokkdeksler / forseglinger av ståltromler av alle mål og størrelser i næringsmiddel-, kjemisk-, farmasøytisk- og emballasjeindustrien. Med et utskiftbart knivblad med skarpe kanter og et solid, men komfortabelt plasthåndtak, foretrekkes trommelavhodeverktøy fremfor blåsebrennere mens de håndterer trommel som inneholder brennbare/sarte gjenstander, da de reduserer risikoen for å starte brann og tillater trommelresirkulering. For forskjellige arbeidsforhold tilbys disse trommelhodede i en rekke bladmaterialer, håndtak, høyder og lengder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er en trommedeheader festet på en tromme?

De fleste av trommeldeheader-verktøyene har et skrustikkelignende grep for å holde kantene på trommelen tett og gir en sikker operasjon uten at brukerne alltid holder enhetene.

Er trommelhodene, kuttet ved hjelp av trommelavhodeverktøy, trygge å håndtere?

Utvalgte trommeldeheadere fra Vestil har et skjæreblad som flater ut den kuttede kanten og ikke etterlater en skarp eller tagget kant på trommelen eller trommelhodet.

Hva er tilbehøret som er kompatibelt med disse trommehodede?

Det kompatible tilbehøret med disse trommeldeheader-verktøyene er erstatningsblader, kutterhjul, gir-/bøssingsett og trommelnøkler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?