Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL D-HEAD-B erstatningsblad for trommeldeheader, 125 tommers størrelse | AG7QMK

VESTIL D-HEAD-B Erstatningsblad for trommeldeheader, 125 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7QMK Modell: D-HEAD-B

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel deheader
FARGESølv
Diameter1 1 / 4 "
Høyde1 / 2 "
Lengde1 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Bredde1 1 / 4 "
Fungerer medD-HEAD-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL D-HEAD-GK Utskiftingsutstyr for trommeldeheader | AG7QML D-HEAD-GKSvart405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-HEAD-B Erstatningsblad for trommeldeheader, 125 tommers størrelse
390NOK / enhet