VESTIL LM-serien høye bom, ikke-teleskopisk


filtre
Boomstil: Ikke teleskopisk , Bomtype: Høytliggende bom , Farge: Blå , Dybde: 40.12 " , Materiale: Stål , Maks. Hook Point: 48 " , Maks. Lengde: 50.38 " , Min. Hook Point: 30 " , Antall kroker: 2 , Antall vertikale justeringsposisjoner: 4 , Begrensningslengde: 36 " , Sikkerhetskjeder: Ja
StilModellEnkeltkrokkapasitet på 42"KapasitetKompatibel gaffeltykkelseEnkeltkrokkapasitet på 48"BreddeGaffellommesenterGaffellommehøydeGaffellommebreddePris (eks. mva)
A
LM-HRNT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "37 670 NOK
RFQ
B
LM-HRNT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "39 990 NOK
C
LM-HRNT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "38 829 NOK
D
LM-HRNT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "46 733 NOK
RFQ
E
LM-HRNT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "49 596 NOK
F
LM-HRNT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "48 178 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?