VESTIL LM-HRNT-6-30 Høytliggende bom, blå/gul, ikke teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommer størrelse

Vare: AG7VUG Modell: LM-HRNT-6-30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

48 178 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNå over gaffeltruckbom
Boom stilIkke teleskopisk
BommetypeHøytliggende bom
Kapasitet6000 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.25 "
Dybde40.12 "
Utvidet lengde50.375 "
Gaffellommesenter30 "
Gaffellommehøyde2 1 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 4 "
Gaffellommebredde7.25 "
Høyde78.56 "
Lengde50.375 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point48 "
Maks. Lengde50.38 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point30 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 30"6000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"5000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 42"4500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"4000 lbs.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 422.55
Skipets høyde (cm)199.55
Skipets lengde (cm)127.95
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEnkeltkrokkapasitet på 42"KapasitetKompatibel gaffeltykkelseEnkeltkrokkapasitet på 48"BreddeGaffellommesenterGaffellommehøydeGaffellommebreddePris
VESTIL LM-HRNT-4-24 Høytliggende bom, blå/gul ikke teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VUC LM-HRNT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "37 670 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-30 Høytliggende bom, blå/gul ikke teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Størrelse | AG7VUD LM-HRNT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "38 829 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-36 Høytliggende bom, blå/gul ikke teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7VUE LM-HRNT-4-363500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "39 990 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-24 Høytliggende bom, blå/gul ikke teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VUF LM-HRNT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "46 733 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-36 Høytliggende bom, blå/gul ikke teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7VUH LM-HRNT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "49 596 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-HRNT-6-30 Høytliggende bom, blå/gul, ikke teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommer størrelse
48 178 NOK / enhet