Spredebjelketilbehør

filtre

StilModellKjedestørrelse Maks. KapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASM-LB-402"11.25 "4.5 "5"1 789NOK
ASM-LB-252"17.5 "4.25 "4.5 "1 775NOK
ASM-LB-804"15.75 "6"7"1 802NOK
VESTIL -

Øvre kausjoner

StilModellKjedestørrelse Maks. KapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASM-UB-402"13 "4.5 "7"1 846NOK
ASM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "1 830NOK
ASM-UB-804"17.5 "6"9.25 "1 860NOK
VESTIL -

Justerbar bøyle for HDP palleløftere

StilModellPris (eks. mva)
AHDP-4-AB2 591NOK
RFQ
BHDP-2-AB2 589NOK
RFQ
CHDP-6-AB2 590NOK
RFQ
VESTIL -

Løftearm

ModellSakPris (eks. mva)
MATL-ARMAE6JTJ6 565 NOK

Spredebjelketilbehør

Sprederbjelke tilbehør forlenger levetiden til sprederbjelker ved å bytte ut utslitte deler. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av sprederbjelke tilbehør som løftearmer, mellomrom og bøyler, fra Vestile og Kern & Sohn. Sprederbjelker gir sikker løft og bevegelse for lange, tunge og ujevne gjenstander. De har blå pulverlakkert stålkonstruksjon med ekstra løftearmer for å tåle belastninger på opptil 4000 lb. De 12 tommers løftearmene overholder ASME-standarder for å løfte laster trygt når de brukes med Vestil MATL-72, MATL-120 og MATL-144 enheter. Velg mellom et bredt spekter av sprederbjelker, tilgjengelig i øvre og nedre kausjonsvarianter for bruk med C-kanaler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?