KERN AND SOHN HFA-serien kompakte kranvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
HFA 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg9 200 NOK
B
HFA 600K-1
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg9 200 NOK
C
HFA 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg10 012 NOK
D
HFA 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg11 095 NOK
E
HFA 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg17 454 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?