Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HFA 600K-1 Kranbalanse, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8JWY

KERN AND SOHN HFA 600K-1 kranbalanse, 600 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JWY Modell: HFA 600K-1
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
9 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Batteri3 x 1.5V AA
Reserve batteri40 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde90mm
Sifferstørrelse23mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon90 x 55 x 255 mm
Husets høyde255 mm
Husets lengde55 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.6 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
reproduserbarhet0.2Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet600kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5
Skipets høyde (cm)12
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN HFA 10T-3 Kranbalanse, 10000Kg Maks. Veiing, 5000g Lesbarhet | CE8JWU HFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg17 454 NOK
KERN OG SOHN HFA 1T-4 Kranbalanse, 1000Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JWV HFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg9 200 NOK
KERN OG SOHN HFA 3T-3 Kranbalanse, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8JWW HFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg10 012 NOK
KERN OG SOHN HFA 5T-3 Kranbalanse, 5000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8JWX HFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HFA 600K-1 kranbalanse, 600 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
9 200 NOK / enhet