GENERAL ELECTRIC Påkoblingsbrytere: TEYH-serien


filtre
Strømbryter Type: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 3" , Rammestørrelse: 125A / TEY , Høyde: 5.2 " , Montering: Bolt på panelboard , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellBreddeAC-spenningsvurderingampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerFaseTerminalforbindelsePris (eks. mva)
A
TEYH1015B
1"277 VAC1510AWG14AWG11Skrue klemme7 078 NOK
A
TEYH1025B
1"277 VAC254AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1035B
1"277 VAC354AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1050B
1"277 VAC504AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1030B
1"277 VAC304AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1060B
1"277 VAC604AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1020B
1"277 VAC2010AWG14AWG11Skrue klemme7 078 NOK
A
TEYH1040B
1"277 VAC404AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1045B
1"277 VAC454AWG10AWG11Juli7 078 NOK
A
TEYH1070B
1"277 VAC702/0 AWG4AWG11Juli8 589 NOK
B
TEYH2110B
2"277 / 480 VAC1102/0 AWG4AWG21Juli50 718 NOK
B
TEYH2020B
2"277 / 480 VAC2010AWG14AWG21Skrue klemme17 794 NOK
B
TEYH2025B
2"277 / 480 VAC254AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2060B
2"277 / 480 VAC604AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2045B
2"277 / 480 VAC454AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2030B
2"277 / 480 VAC304AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2015B
2"277 / 480 VAC1510AWG14AWG21Skrue klemme17 794 NOK
B
TEYH2040B
2"277 / 480 VAC404AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2080B
2"277 / 480 VAC802/0 AWG4AWG21Juli21 544 NOK
B
TEYH2035B
2"277 / 480 VAC354AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2125B
2"277 / 480 VAC1252/0 AWG4AWG21Juli50 718 NOK
B
TEYH2050B
2"277 / 480 VAC504AWG10AWG21Juli17 794 NOK
B
TEYH2070B
2"277 / 480 VAC702/0 AWG4AWG21Juli21 544 NOK
B
TEYH2100B
2"277 / 480 VAC1002/0 AWG4AWG21Juli21 544 NOK
B
TEYH2090B
2"277 / 480 VAC902/0 AWG4AWG21Juli21 544 NOK
C
TEYH3035B
3"277 / 480 VAC354AWG10AWG33Juli21 516 NOK
C
TEYH3050B
3"277 / 480 VAC504AWG10AWG33Juli21 516 NOK
C
TEYH3040B
3"277 / 480 VAC404AWG10AWG33Juli21 516 NOK
D
TEYH3015B
3"277 / 480 VAC1510AWG14AWG33Skrue klemme21 516 NOK
C
TEYH3070B
3"277 / 480 VAC702/0 AWG4AWG33Juli24 734 NOK
C
TEYH3045B
3"277 / 480 VAC454AWG10AWG33Juli21 516 NOK
C
TEYH3110B
3"277 / 480 VAC1102/0 AWG4AWG33Juli60 277 NOK
C
TEYH3060B
3"277 / 480 VAC604AWG10AWG33Juli21 516 NOK
C
TEYH3125B
3"277 / 480 VAC1252/0 AWG4AWG33Juli60 277 NOK
C
TEYH3090B
3"277 / 480 VAC902/0 AWG4AWG33Juli24 734 NOK
C
TEYH3025B
3"277 / 480 VAC254AWG10AWG33Juli21 516 NOK
C
TEYH3080B
3"277 / 480 VAC802/0 AWG4AWG33Juli24 734 NOK
E
TEYH3020B
3"277 / 480 VAC2010AWG14AWG33Skrue klemme21 516 NOK
F
TEYH3030B
3"277 / 480 VAC304AWG10AWG33Juli21 516 NOK
C
TEYH3100B
3"277 / 480 VAC1002/0 AWG4AWG33Juli24 734 NOK

Påkoblingsbrytere: TEYH-serien

General Electric TEYH-seriens effektbrytere er egnet for bruk med belysningstavler eller jordede 480Y / 277VAC-systemer for å gi fullstendig beskyttelse mot kortslutningsforhold og strømoverbelastning. Disse UL-listede enhetene har en termisk-magnetisk, ikke-utskiftbar utløserenhet for øyeblikkelig å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig som de unngår å snuble ved mild overbelastning. De er videre integrert med bolt-on monteringsutstyr for enkel installasjon og kompatibilitet med lug-lug / unit-mount applikasjoner. Velg fra et omfattende utvalg av disse en-/trefasebryterne tilgjengelig i skruklemme og klemmekoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?