Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TEYH3100B Strømbryter 100a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHX 32HZ50

GENERAL ELECTRIC TEYH3100B Effektbryter 100a 3p 277 / 480vac 35ka

På lager
Vare: AG2VHX Modell: TEYH3100BKryssreferanse: 32HZ50
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
26 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps100
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
Rammestørrelse125A / TEY
Høyde5.2 "
Maks. AIR-vurdering35kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringBolt på panelboard
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerFaseTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK TEYH1015B Strømbryter 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510AWG14AWG11Skrue klemme7 526 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYH1020B Strømbryter 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010AWG14AWG11Skrue klemme2 211 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYH1025B Strømbryter 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254AWG10AWG11Juli7 526 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYH1030B Strømbryter 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304AWG10AWG11Juli2 446 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYH1035B Strømbryter 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354AWG10AWG11Juli7 526 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYH1040B Strømbryter 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404AWG10AWG11Juli7 526 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYH1045B Strømbryter 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454AWG10AWG11Juli7 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYH3100B Effektbryter 100a 3p 277 / 480vac 35ka
26 300 NOK / enhet