BRADY Rørmarkør, ikke-drikkevann


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
5843-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester132NOK
B
4102-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark260NOK
A
II-5843
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester244NOK
B
4102-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark236NOK
B
4102-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark286NOK
B
4102-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark225NOK
A
5843-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester171NOK
C
7203-4
1.12 "Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
D
4351-C
2.5 "Grønn2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark260NOK
E
109529
2.25 "Grønn3/4 "og mindre1 / 2 "HvitSelvklebende28Vinyl233NOK
F
91953
2.75 "Gul3/4 "og mindre1 / 2 "SvartSelvklebende28Trykkfølsom vinyl217NOK
G
7397-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
H
7203-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
D
4351-D
3.187 "Grønn4 til 6 "3.187 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark225NOK
I
7397-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
J
4102-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark236NOK
K
109527
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl427NOK
L
20452
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm341NOK
M
5730-O
8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
M
5730-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
N
4351-H
9 5 / 16 "Grønn10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark438NOK
J
4102-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark438NOK
J
4102-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark334NOK
D
4351-A
11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark236NOK
O
4351-B
11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark286NOK
K
109528
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl753NOK
L
73913
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm604NOK
M
II-5730
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester251NOK
P
7397-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
Q
7203-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
P
7397-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?