Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5843-O Pipe Marker Non-potable Water | AF8BPK 24VC81

BRADY 5843-O Pipe Marker Non-potable Water

På lager
Vare: AF8BPK Modell: 5843-OKryssreferanse: 24VC81
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5730-I Pipe Marker Ikke-drikkevann 1-1/2 Til 2-3/8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5730-II Rørmarkør Ikke-drikkevann 2-1/2 Til 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester250NOK
BRADY 5730-O Pipe Marker Ikke-drikkevann 1/2 To 1-3/8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 4351-A Pipe Marker Ikke-drikkevann 3/4 til 1-3/8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark85NOK
BRADY 4351-B Rørmarkør Ikke-drikkevann 1-1/2 Til 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark132NOK
BRADY 4351-C Rørmarkør Ikke-drikkevann 2-1/2 Til 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Grønn2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark276NOK
BRADY 4351-D Pipe Marker Ikke-drikkevann Grønn 4 til 6 tommer | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Grønn4 til 6 "3.187 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5843-O Pipe Marker Non-potable Water
131NOK / enhet