JB INDUSTRIES Kjølevakuumpumper


filtre
Forsterker AC: 7.5 , Kroppsmateriale: Platina , HP: 1/2 , Hz: 60 , Total høyde: 12 " , Total lengde: 14.5 " , Total bredde: 5.625 " , Spenning: 115 VAC
StilModellForskyvningInnløpsportstørrelseOljekapasitetPris (eks. mva)
A
DV-85N
3.0 cfm1/4 "og 3/8" Flare21 oz.7 849 NOK
B
DV-200N
7.0 cfm3/8 ", 1/4" og 1/2 "Flare14.5 oz.10 439 NOK

Kjølevakuumpumper

JB Industries kjølevakuumpumper er designet for å generere vakuum i klimaanlegg og kjøleapplikasjoner. Disse evakueringspumpene for kjølemiddel har gassballaster for å øke oljen og holde den ren, tilbakeslagsventiler for å hindre oljetilbakestrømning under strømbrudd, tjorede sikkerhetshetter for å forhindre oljesøl under transport og lettvektsformet aluminiumshus for å redusere varmen under drift. Velg fra et omfattende utvalg av Platinum Series vakuumpumper, tilgjengelig i 3 og 7 cfm fortrengningsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?