Globeventiler Mindre aktuator

filtre

JOHNSON CONTROLS -

VG2000 Series Tandem Globe ventilaktuatorer

StilModellVentildesignBody MaterialVolumkoeffisientBreddeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydePris (eks. mva)
AVG2831UM3-veis blandingCast Iron807 1 / 2 "3"med flens7 1 / 2 "8 5 / 8 "16 334NOK
BVG7892CT3-veis blandingBronse0.734.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 652NOK
BVG7872GT3-veis blandingBronse4.64.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 673NOK
BVG7882RT3-veis blandingBronse28.98.5931.5 "Svette4-5 / 16 "5 13 / 16 "8 363NOK
BVG7882PT3-veis blandingBronse18.57 9 / 32 "1.25 "Svette2-11 / 16 "5.875 "6 894NOK
BVG7872CT3-veis blandingBronse0.734.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 746NOK
CVG7844ST3-veis blandingBronse46.25 29 / 32 "2"(F) PT4.25 "6.187 "15 808NOK
CVG7844RT3-veis blandingBronse28.95.125 "1.5 "(F) PT4-5 / 16 "5 13 / 16 "14 570NOK
CVG7844LT3-veis blandingBronse7.33 7 / 32 "3 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "6 390NOK
CVG7844ET3-veis blandingBronse1.83"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "6 337NOK
AVG2831VN3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "26 056NOK
AVG2831UN3-veis blandingCast Iron807.5 "3"med flens7.5 "8.625 "17 251NOK
AVG2831TM3-veis blandingCast Iron547"2.5 "med flens7"7.25 "14 239NOK
BVG7882NT3-veis blandingBronse11.66 3 / 32 "1"Svette2-5 / 16 "5 31 / 32 "4 829NOK
BVG7882GT3-veis blandingBronse4.64.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "3 086NOK
CVG7844CT3-veis blandingBronse0.733"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "5 250NOK
CVG7844NT3-veis blandingBronse11.64.12 "1"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "8 813NOK
BVG7892ET3-veis blandingBronse1.84.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 629NOK
AVG2831VM3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "23 971NOK
CVG7844GT3-veis blandingBronse4.63"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "5 148NOK
AVG2831YN3-veis blandingCast Iron34711 "6"med flens11 "14.5 "49 439NOK
AVG2831WN3-veis blandingCast Iron23810 "5"med flens10 "12.5 "42 037NOK
BVG7892GT3-veis blandingBronse4.64.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "3 136NOK
BVG7882ET3-veis blandingBronse1.84.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 840NOK
BVG7882CT3-veis blandingBronse0.734.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 561NOK
JOHNSON CONTROLS -

VG2000-serien, 2-veis globeventiler

StilModellVolumkoeffisientKonfigurasjonTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AVG2231TL51Normalt åpen2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "12 485NOK
AVG2231TM51Normalt åpen2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "12 638NOK
AVG2431TM51Normalt stengt2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "12 194NOK
AVG2231UL83Normalt åpen3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "13 524NOK
AVG2231UM83Normalt åpen3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "14 684NOK
AVG2231UN83Normalt åpen3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "16 354NOK
AVG2431UM83Normalt stengt3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "13 436NOK
AVG2431UN83Normalt stengt3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "13 451NOK
AVG2231VM150Normalt åpen4"9"15.44 "10.5 "19 187NOK
AVG2431VM150Normalt stengt4"9"15.44 "10.5 "19 659NOK
AVG2231VN150Normalt åpen4"9"15.44 "10.5 "18 787NOK
AVG2431VN150Normalt stengt4"9"15.44 "10.5 "18 994NOK
AVG2431WN240Normalt stengt5"10 "16.875 "12.5 "30 523NOK
AVG2231WN240Normalt åpen5"10 "16.875 "12.5 "33 079NOK
AVG2431YN350Normalt stengt6"11 "19.187 "14.5 "45 898NOK
BVG2231YN350Normalt åpen6"11 "19.187 "14.5 "42 579NOK
JOHNSON CONTROLS -

VG7000-serien, 2-veis globeventiler

StilModellBreddeVolumkoeffisientKonfigurasjonTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydeTrim materialePris (eks. mva)
AVG7241LT3 7 / 32 "7.3Normalt åpen3 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "Messing2 324NOK
AVG7443LT3 7 / 32 "7.3Normalt stengt3 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "Rustfritt stål5 768NOK
AVG7441LT3 7 / 32 "7.3Normalt stengt3 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "Messing2 593NOK
AVG7241GT3"4.6Normalt åpen1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 655NOK
AVG7441GT3"4.6Normalt stengt1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 873NOK
AVG7241ET3"1.8Normalt åpen1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 630NOK
AVG7443GT3"4.6Normalt stengt1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Rustfritt stål4 837NOK
AVG7443CT3"0.73Normalt stengt1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Rustfritt stål5 583NOK
AVG7441ET3"1.8Normalt stengt1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 986NOK
AVG7241CT3"0.73Normalt åpen1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 909NOK
AVG7443ET3"1.8Normalt stengt1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Rustfritt stål5 484NOK
AVG7443PT4 23 / 32 "18.5Normalt stengt1.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "Rustfritt stål8 793NOK
AVG7441PT4 23 / 32 "18.5Normalt stengt1.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "Messing4 699NOK
AVG7241PT4 23 / 32 "18.5Normalt åpen1.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "Messing4 161NOK
AVG7441NT4.12 "11.6Normalt stengt1"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Messing4 367NOK
AVG7443NT4.12 "11.6Normalt stengt1"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Rustfritt stål7 684NOK
AVG7241NT4.12 "11.6Normalt åpen1"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Messing3 001NOK
BVG7281CT4.187 "0.73Normalt åpen1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 507NOK
BVG7291ET4.187 "1.8Normalt åpen1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 228NOK
BVG7471ET4.187 "1.8Normalt stengt1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 671NOK
BVG7481ET4.187 "1.8Normalt stengt1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 393NOK
BVG7491GT4.187 "4.6Normalt stengt1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 412NOK
AVG7441CT4.187 "0.73Normalt stengt1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing1 986NOK
BVG7281GT4.187 "4.6Normalt åpen1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 740NOK
BVG7291CT4.187 "0.73Normalt åpen1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "Messing2 382NOK
SHARPE VALVES -

Globeventiler

StilModellPris (eks. mva)
A437100691038 935NOK
A437100701036 821NOK
B43710063203 846NOK
C437100657014 010NOK
D43710061704 181NOK
D43710060904 934NOK
C437100658016 747NOK
A437100677079 013NOK
A437100690021 194NOK
C43710065008 460NOK
A437100663016 170NOK
D43710060602 067NOK
B43710063001 526NOK
A437100669011 838NOK
A437100698066 655NOK
D43710061805 229NOK
A437100695020 870NOK
C43710064508 460NOK
A437100673020 547NOK
A437100700022 869NOK
A437100672017 890NOK
A437100662010 389NOK
D43710061401 738NOK
D43710061301 401NOK
C43710065506 277NOK
SIEMENS -

Globeventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
A599-03077Globeventil4 879NOK
A599-03078Globeventil6 929NOK
A599-03079Globeventil8 314NOK
A599-03076Globeventil4 790NOK
B599-01104Ventil824NOK
B599-02025Ventil1 637NOK
A656-0012Ventil2 838NOK
B599-02019Ventil1 579NOK
B599-02021Ventil1 637NOK
B599-02012Ventil1 347NOK
A656-0002Ventil2 702NOK
C172 10304-XNUMXVentilsamlinger4 873NOK
D171A-10300Ventilsamlinger1 853NOK
A259-02067Ventilmontering2 584NOK
A259-02066Ventilmontering2 899NOK
A259-02064Ventilmontering2 559NOK
E259-02051Ventilmontering2 785NOK
A259-02065Ventilmontering2 619NOK
A259-02068Ventilmontering2 683NOK
E254-01102Ventilmontering2 447NOK
SMITH-COOPER -

Globeventiler

StilModellPris (eks. mva)
A43730020801 176NOK
A43730020701 096NOK
USA SEALING -

Globeventiler

StilModellPris (eks. mva)
AZUSA-VLV-1234 395NOK
AZUSA-VLV-1162 233NOK
AZUSA-VLV-1141 403NOK
AZUSA-VLV-1212 582NOK
AZUSA-VLV-1151 740NOK
AZUSA-VLV-1246 278NOK
AZUSA-VLV-1184 187NOK
AZUSA-VLV-1172 939NOK
AZUSA-VLV-1223 045NOK
AZUSA-VLV-1202 232NOK
AZUSA-VLV-1258 122NOK
AZUSA-VLV-1195 238NOK
DIXON -

VENTIL OG KOPLING BR Vinkelventil, FNPT Innløp 1-1/2 tomme Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
AV150-ICP3TMD1 901 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Ventil Mindre aktuator 1/2 tomme uten bluss

ModellSakPris (eks. mva)
VB-3766-1AF7EPB3 457 NOK
ASAHI -

Globeventil, Tee, 3/4 tommers rørstørrelse, klasse 150, PVC-hus, 150 PSI Maks. Væsketrykk

ModellSakPris (eks. mva)
1280007CN8XBR2 460 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Globeventil mindre aktuator, bronse, 2-veis, normalt åpen, FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
VG7243RMCJ2JAK10 955 NOK
Se detaljer

Globeventiler Mindre aktuator

Globeventiler mindre aktuatorer brukes til å regulere strømning i en rørledning. De har et bevegelig plugg- eller skiveelement og et stasjonært ringsete i en sfærisk kropp. Den støpte innhegningen av Johnson Controls kraftig aktuator passer til VG7000-ventiler 1/2 til 2 tommer. De gir et maksimalt atmosfæretrykk på 25 psig og væsketemperaturer som varierer mellom 35 og 284 grader F. Velg mellom en rekke av disse jordavstengningsventilene, tilgjengelig i bronse, støpt bronse med naturlig overflate og støpejerns kroppsmaterialvarianter på Raptor Supplies

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?