BALDOR MOTOR IEC-rammemotorer, B5-flens, trefasede, metriske


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Lagertype: Ball , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: D71D , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 54 , Montering: F2 , Monteringstype: Flensmontert , NEMA Design: B , Vurdering: 60 Hz , RPM: 1725 , Skaft Dia.: 14mmmm , Starttype: Direkte på nettet , Garanti: 2 År , Vekt: 20 lb
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris (eks. mva)
A
EMVM3611D
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "37531 530 NOK
A
EMVM3615D
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-43.700 kW17.27 "37835 968 NOK
A
EMVM3711D
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT27.500 kW19.35 "38763 817 NOK
A
EMVM3555D
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "38827 126 NOK
A
EMVM3558D
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "37526 386 NOK
A
EMVM3613D
-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT23.700 kW15.77 "39338 452 NOK
A
EMVM3709D
-18.2 A @ 208 V 16.6 A @ 230 V 8.3 A @ 460 V53.4 LB-FT25.500 kW20.47 "39152 614 NOK
A
EMVM3710D
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT47.500 hk20.48 "38148 704 NOK
A
EMVM3714D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-47.500 kW21.97 "38559 801 NOK
B
MVM3461D
-----10.99 "3 tlf-16 874 NOK
A
EMVM3545D
-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "38223 938 NOK
A
EMVM3546D
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "37124 678 NOK
A
EMVM3550D
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "38514 278 NOK
A
EMVM3554D
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "37325 030 NOK
B
MVM3458D
0.53 Amps1.4 / .74.2 LB-FT04.25 T TE-35816 786 NOK
B
MVM3542D
1.2 Amps3.2-3/1.510 LB-FT04.56 TE-36017 808 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?