BURNDY Smal Tunge Tønne Kobber Lugs, 2 hull


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Kobber , Monter: Bolt , Peep Hole: Ja , Stil: Smal , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris (eks. mva)
A
YA44L2NNTFX
1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.63 "To-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug3 831 NOK
B
YA26L2NT14
1 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Svart130.25 "To hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug399NOK

Smal Tunge Tønne Kobber Lugs, 2 hull

Burndy kompresjonstapper har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne som motstår overoppheting. De er UL-listet og CSA-sertifisert for å gi pålitelige og kontrollerbare elektriske tilkoblinger. Disse knastene er integrert med en Break-Away-funksjon som tillater feltmodifisering av terminalen fra en to-hulls til en ett-hulls design for å passe til ulike samleskinneapplikasjoner. De kommer med en elektrotinnbelagt finish for å gi langvarig korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?