Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA26L2NT14 2-hulls smal tunge Standard tønne Cu Lug | AB6XGN 22P086

BURNDY YA26L2NT14 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Lug

På lager
Vare: AB6XGN Modell: YA26L2NT14Kryssreferanse: 22P086
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2/0 AWG
Kabelstørrelseskode2/0 AWG
FargekodeSvart
Connector TypeRett tønne
Die kode13
Holesenteret til slutt0.25 "
Hole to Hole Center (in.)5/8
Lengde2.66 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 4 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris
BURNDY YA44L2NNTFX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu F x Lug | AB6XGT 22P090 YA44L2NNTFX1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.63 "To-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug3 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA26L2NT14 2-hulls smal tunge Standard fat Cu Lug
399NOK / enhet