Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA44L2NNTFX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu F x Lug | AB6XGT 22P090

BURNDY YA44L2NNTFX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu F x Lug

På lager
Vare: AB6XGT Modell: YA44L2NNTFXKryssreferanse: 22P090
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
3 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge standard løp CU Flex Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse777 kcmil
Kabelstørrelseskode750 kcmil
FargekodeGul
Connector TypeRett tønne
Die kodeL115
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1-3/4
Lengde5.74 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
StilSmal
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris
BURNDY YA26L2NT14 2-hulls smal tunge Standard tønne Cu Lug | AB6XGN 22P086 YA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Svart130.25 "To hulls smal tunge Standard Barrel CU Lug399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA44L2NNTFX 2-hulls smal tunge Standard fat Cu F x Lug
3 831 NOK / enhet