ORION Mannlig adapter


filtre
Body Material: polypropylen , Hex-størrelse: 4.136 "
StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
3 MA
BlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F893NOK
A
2 MA
BlåIngen nav80 psi2.373 "2"40-20 grader til 160 grader F395NOK
A
11/2 MA
BlåIngen nav80 psi1.896 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F374NOK
B
11/2 MA
HvitSlip x Slip150 psi2.28 "1.5 "8040 grader til 210 grader F579NOK
B
1/2 MA
Hvitslip150 psi1.9 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F410NOK
B
3/4 MA
HvitSlip x Slip150 psi1.214 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F436NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?