HONEYWELL Modul motor


filtre
StilModellAkseltypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeVårreturBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
A
MS8104F1010
1/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja3 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 651 NOK
A
MS4104F1010
1/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 936 NOK
A
MS4109F1010
1/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja4 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur80 tommer-4 796 NOK
B
M9184D1021
Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 150 F7-5 / 16 "Nei-30 til 60150 kg. KgIkke-våren retur22 607 NOK
C
M9185D1004
Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 140 F8-3 / 4 "Ja-30 til 6060 kg. KgVår-retur21 381 NOK
D
MP909E1059
Selvsentrerende-28 grader til +160 grader F.40.12 "Ja----2 866 NOK

Modul motor

Honeywell Modutrol-motorer brukes til å kontrollere ventiler og spjeld i luftbehandlingssystemer eller brennere av industrikvalitet. Med en maksimal driftsspenning på 120VAC har disse motorene hurtigkobling / skrue / fargekodede tilkoblinger for å levere dreiemoment på opptil 150 in-lb. De tilbyr ekstern og direkte monteringskonfigurasjon, og er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -40 til 160 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?