Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MP909E1059 Elektrisk aktuator 4-1/2 tommers høyde x 5 tommers bredde x 9-7/8 tommers dybde | AH9BVY 39GA24

HONEYWELL MP909E1059 Elektrisk aktuator 4-1/2 tommers høyde x 5 tommers bredde x 9-7/8 tommers dybde

På lager
Vare: AH9BVY Modell: MP909E1059Kryssreferanse: 39GA24

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-28 grader til +160 grader F.
Dybde40.12 "
Høyde4.5 "
MonteringstypeDirekte montering
AkseltypeSelvsentrerende
SignaltypePå Av
VårreturJa
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAkseltypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeVårreturBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenPris
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Aktuator, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 150 F7-5 / 16 "Nei-30 til 60150 kg. KgIkke-våren retur22 607 NOK
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 140 F8-3 / 4 "Ja-30 til 6060 kg. KgVår-retur21 381 NOK
HONEYWELL MS4104F1010 Elektrisk aktuator 30 Inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 936 NOK
HONEYWELL MS8104F1010 Elektrisk aktuator 30 Inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja3 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 651 NOK
HONEYWELL MS4109F1010 Elektrisk aktuator 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja4 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur80 tommer-4 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MP909E1059 Elektrisk aktuator 4-1/2 tommers høyde x 5 tommers bredde x 9-7/8 tommers dybde
2 866 NOK / enhet