Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MS4104F1010 Elektrisk aktuator 30 Inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10

HONEYWELL MS4104F1010 Elektrisk aktuator 30 Tommer-lb. 2 SPDT

På lager
Vare: AH4GLJ Modell: MS4104F1010Kryssreferanse: 34GR10
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
4 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område0 grader til 130 grader F
Dybde3.25 "
Elektriske tilkoblingerFargekodede ledninger
Høyde8 15 / 16 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk0.18A, 18W kjøring, 0.11A, 9W Holding
Erstatter Honeywell MotorsMfr. Nr. ML4115B1008, ML4115B1016, ML4115H1002, ML4115J1009, ML4202F1000 og ML4302F1008
Akseltype1/2 "runde
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.95 +/- 3
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur
moment~~POS=TRUNC30 tommer
Spenning120 VAC
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAkseltypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeVårreturBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenPris
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Aktuator, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 150 F7-5 / 16 "Nei-30 til 60150 kg. KgIkke-våren retur24 445 NOK
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 140 F8-3 / 4 "Ja-30 til 6060 kg. KgVår-retur22 895 NOK
HONEYWELL MS8104F1010 Elektrisk aktuator 30 Inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja3 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 909 NOK
HONEYWELL MS4109F1010 Elektrisk aktuator 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja4 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur80 tommer-5 136 NOK
HONEYWELL MP909E1059 Elektrisk aktuator 4-1/2 tommers høyde x 5 tommers bredde x 9-7/8 tommers dybde | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Selvsentrerende-28 grader til +160 grader F.40.12 "Ja----3 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MS4104F1010 Elektrisk aktuator 30 Tommer-lb. 2 SPDT
4 362 NOK / enhet