Lovejoy L type koplingsedderkopper brukes med L-type nav uten kilespor for å forhindre parallell- og akselfeil. Designet med åpent senter er konstruert for bruksområder der avstanden mellom akselendene (BSE) er svært liten og det ikke er plass til senterdelen. De gir sta...ndard aksel-til-aksel-tilkobling for tunge applikasjoner mens den leverer dreiemoment på opptil 12500 tomme-lb, ved temperaturer fra -60 til 450 grader Fahrenheit. Raptor Supplies tilbyr også L-type solide senteredderkopper med kilespornav for høyhastighetsapplikasjoner.Les meg
Nitrilbutadien (Buna N) eller SOX NBR: Det er et svært fleksibelt materiale som gir oljebestandig ytelse. Den har gummilignende spenst og elastiske egenskaper, noe som gjør den i stand til å tolerere temperaturer fra -40 til 212 grader Fahrenheit. Edderkoppene laget av denne gummien er egnet for sykliske belastninger da de tilbyr 80 A Shore-hardhet, høy dempende kapasitet og kjemisk motstand.
Urethane: Den har større dreiemomentevne enn Buna N (ca. 1.5 ganger) og tåler temperaturer fra -30 til 160 grader Fahrenheit. Det anbefales imidlertid ikke for sykliske eller start-stopp-applikasjoner.
Hytrel: Den er egnet for bruk med høyt dreiemoment og høy temperatur (-60 til 250 grader Fahrenheit). Den kan tilpasses 0.5 graders vinkelfeil og 0.015 tommer parallell feiljustering.
Bronse: Edderkopper med stiv, porøs oljeimpregnert metallkonstruksjon er eksklusivt designet for lavhastighetsapplikasjoner ved temperaturer fra -40 til 450 grader Fahrenheit.
Hastighetsbegrensninger: Lovejoy L-type edderkopper leverer maksimale hastighetsbegrensninger på 1750 RPM for NBR og 3600 RPM for Urethane / Hytrel.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom Lovejoy-edderkoppdesign med åpen senter og solid senter?
Den åpne senterdesignen til Lovejoy-edderkoppene er egnet i nære BE-situasjoner der enhetene må plasseres så tett sammen som mulig. Imidlertid har denne designen ingen støtte i full diameter, da edderkoppens ben bare er forbundet med et tynt segment av materiale. Den har hastighetsbegrensninger på opptil 1750 rpm for NBR og 3600 rpm for Urethane / Hytrel. Den solide senterdesignen til Lovejoy-edderkoppene er egnet for generelle kraftoverføringsapplikasjoner der BE-dimensjonen vil forbli ganske konstant og være i stand til å gi et passende gap.
Hvordan installerer du en edderkoppkobling?
Før du installerer nav på en aksel, skyv en holdekrage på akselen.
Sett inn en nøkkel i kilesporet. Pass på at nøkkelen sitter godt i kilesporet, med minimal side-til-side-bevegelse.
Skyv et nav på akselen (over nøkkelen) og juster overflaten av navet med enden av akselen.
Bruk en kalibrert momentnøkkel for å stramme settskruene.
Kontroller justeringen ved å bruke enten rettkantmetoden eller en måleur, og ta målinger på fire steder, 90 grader fra hverandre.
Pakk edderkoppen rundt navene og sett inn et ben av edderkoppen i hvert mellomrom mellom koplingskjevene.
Rett inn pinnene på siden av kragen med sporene i edderkoppen.
Kontroller på nytt settskruene for stramhet og kontroller aksial- og vinkeljusteringen for nøyaktighet.
Fjern alt materiale og verktøy vekk fra koblingen og akselen. Installer passende koblingsbeskyttelse i henhold til OSHA-kravene.