Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Størrelse | AJ2XBM

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Str.

På lager
Vare: AJ2XBM Modell: 68514410620
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
96NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type edderkopp
Vinkelfeil1 grader
Bore Size0.875 "
Kjemisk motstandFlink
FARGESvart
KoblingsstørrelseL075, AL075
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter1.3475 Cu.In.
DempningskapasitetHøy
Dimensjon0.750 "
Dimensjon A1.75 "
Dimensjon B0.27 "
Dimensjon H0.75 "
Dimensjon W0.44 "
MaterialeSOX (NBR) Gummi
Maks. Vinkeljustering1
Maks. Kjede0.875 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Nominelt dreiemoment90 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Parallell feiljustering0.015 "
Shore hardhet80A
Edderkopp innvendig diameter0.75 "
Edderkopp utvendig diameter1.75 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.44 "
EdderkopptypeL
StilÅpen
moment~~POS=TRUNC90 kg. Kg
typenElastomerisk innsats
Volum1.3475 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tommer-40 grader. til 450 grader. F5 589 NOK
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb dreiemoment | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tommer-40 grader. til 212 grader. F618NOK
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tommer-60 grader. til 250 grader. F1 730 NOK
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Coupling Size | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F122NOK
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tommer-40 grader. til 212 grader. F604NOK
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tommer-40 grader. til 212 grader. F519NOK
LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 43.20 tommer-lb dreiemoment | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) Gummi0.75 "Svart43.2 tommer-40 grader. til 212 grader. F229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Str.
96NOK / enhet