Følte

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Produkt kategorier

Våre kategorier

Alle produkter

Filt 20S2 1/2" tykkelse 12" x 12"
Varenummer: AB9GVV
Modell: 2DAG6
Legg i handlevognen
Filt F1 1/2" tykkelse 1/2" x 12"
Varenummer: AB9VGR
Modell: 2FGX6
Legg i handlevognen
Filt F3 1/8" tykkelse 1" x 60"
Varenummer: AB9VGZ
Modell: 2FJG1
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Filt F5 1/4" tykkelse 1/2" x 120"
Varenummer: AB9VHE
Modell: 2FKA4
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Filt F5 3/16" tykkelse 2" x 12"
Varenummer: AB9VHJ
Modell: 2FKH9
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Filtark F1 1/4" tykkelse 60" x 12"
Varenummer: AB9VGN
Modell: 2FGW1
Legg i handlevognen
Filtark F1 3/8" tykkelse 60" x 12"
Varenummer: AB9VGP
Modell: 2FGW2
Legg i handlevognen
Filtark F3 1/2" tykkelse 24" x 24"
Varenummer: AB9VGU
Modell: 2FHJ2
Legg i handlevognen
Filtark F5 3/4" tykkelse 12" x 12"
Varenummer: AB9VHC
Modell: 2FJW2
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Filtstrimmel polypropylen 3/8" tykkelse 1" x 120"
Varenummer: AC2DFT
Modell: 2HVB4
Legg i handlevognen
Filtstrimmel, F5-kvalitet, 1/2 tomme x 1/2 tomme x 60 tommer størrelse
Varenummer: CH6JHK
Modell: 2FJZ7
43NOK / enhet
Se detaljer
Ullfiltark, 12 tommers bredde x 12 tommers lengde, 1/4 tomme tykt, vanlig bakside, off White
Varenummer: CN2TCM
Modell: BULK-FS-F1-16
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
123

Følte

Filtark og -remser brukes i ulike industrier og håndverk. De er laget av komprimerte fibre, som ull eller syntetiske og kommer i flere farger og tykkelser, og tilbyr forbedret isolasjon, demping og lydabsorberende egenskaper for polstring, fôr og beskyttende belegg. Disse filtenhetene kan enkelt kuttes, formes og festes til overflater for håndverksprosjekter, gjør-det-selv-aktiviteter og industriell bruk. De brukes også til møbelpolstring, foring av skuffer, til å lage applikasjoner og som beskyttende lag i maskineri, filtark og -lister for en slitesterk og fleksibel løsning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?