Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 365AA2 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQR 5LUL3

ROBERTSHAW 365AA2 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5- 7a 24vdc

På lager
Vare: AE4MQR Modell: 365AA2Kryssreferanse: 5LUL3
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
25 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsbryter
amps0.5-7 Maks.
KontakttypeSPDT
VedleggsmaterialeAluminum
KvalitetsvurderingCl 1, Div1, Gr B, C, & D.
Frekvensområde0 til 300 Hz
Høyde5.13 "
Lengde6"
Tilbakestill typeEkstern elektrisk eller manuell
Temperaturområde-13 til 140 F
typenFeildetektor
Spenning24 VDC
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.366
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Horisontalt område (0 til 4.5 G)
    • Vertikalt område (0 til 3.5 G)

Produktvarianter

ProduktModellampsTilbakestill typeSpenningPris
ROBERTSHAW 365AA0 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5-7a | AE4MQP 5LUL1 365AA00.5-7 Maks.Håndbok-24 259 NOK
ROBERTSHAW 365AA8 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5- 7a 120vac | AE4MQQ 5LUL2 365AA80.5-7 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell120 VAC27 184 NOK
ROBERTSHAW 365AD2 Vibrasjonsbryter Dpdt 0.5- 7a 24vdc | AE4MQT 5LUL4 365 AD25 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell24 VDC25 243 NOK
ROBERTSHAW 365AD8 Vibrasjonsbryter Dpdt 5a 120vac | AE4MQU 5LUL5 365 AD85 Maks.Ekstern elektrisk eller manuell120 VAC26 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 365AA2 Vibrasjonsbryter Spdt 0.5- 7a 24vdc
25 132 NOK / enhet