PARKER Jordventil for stengekran


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: gjenget , Maks. Driftstrykk: 30 psi , Min. Driftstemperatur: 0 grader C
StilModellRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
DC601-4
1 / 4 "Hanrør til dreneringMannlig rør1 / 4 "252NOK
B
V402P-4-4
1 / 4 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 4 "372NOK
B
V402P-2-2
1 / 8 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 8 "296NOK

Jordventil for stengekran

Parker avstengningskranventiler med jordplugg er egnet for regulering av strømning i avløpsrør for prosessautomatisering, bilvask, pakking og maskineringsapplikasjoner. Disse ventilene er ideelle for lavtrykksoperasjoner og har smidd messingkonstruksjon for høy slitestyrke og holdbar drift. De har utvendige og innvendige seter og metall til metall tetning for å forhindre lekkasjer. Velg mellom et bredt utvalg av disse jordpluggavstengningskranene, tilgjengelig for 1/8 & 1/4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?