BUSSMANN Safety J Fingersikre sikringsholdere, klasse J


filtre
Indikator for blåst sikring: Ja , Kroppsmateriale: termo , Klasse: Klasse J , Kompatibel med: 2 3/8" L x 1 1/16" dia , Gjeldende vurdering: 31-60A , Passer inn: Klasse J , Sikringstype: Klasse J , Sikring UL-klasse: J , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Maks. Spenning: 600 , Mfr. Serie: Bussmann JT60030 , Monteringsstil: DIN-skinne , Antall poler: 1 , Visuell indikasjon: indikerer
StilModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
A
JTN60060
AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "682NOK
B
JTN60030
Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "671NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?