Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER V402P-2-2 Jordplugg avstengningskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, 30 psi | AG9RCT 21VL67

PARKER V402P-2-2 Jordplugg avstengningskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, 30 psi

På lager
Vare: AG9RCT Modell: V402P-2-2Kryssreferanse: 21VL67
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordplugg Avstengningsventil
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Driftstrykk30 psi
Maks. Driftstemperatur52 grader C
Min. Driftstemperatur0 grader C
Rørstørrelse1 / 8 "
FormHunrør til hannrør
StilKvinnelig rør
Trådstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris
PARKER DC601-4 Jordplugg avstengningskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, 30 psi | AG9RCR 21VL66 DC601-41 / 4 "Hanrør til dreneringMannlig rør1 / 4 "252NOK
PARKER V402P-4-4 Jordplugg avstengningskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 4 "372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER V402P-2-2 Jordplugg avstengningskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, 30 psi
312NOK / enhet