BUSSMANN 5 x 20 mm glass og keramiske sikringer: GMD-serien


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GSC, Littelfuse 239 , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 20ft. , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GMD-1.6-R
1-6 / 10A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5311NOK
A
GMD-1.5-R
1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5291NOK
B
GMD-1.25-R
1.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5384NOK
A
GMD-1-R
1A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5309NOK
A
GMD-2.5-R
2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5309NOK
A
GMD-2-R
2A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5299NOK
A
GMD-3-R
3A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5292NOK
B
GMD-4-R
4A200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5368NOK
A
GMD-125-R
125mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5536NOK
C
GMD-150-R
150mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5540NOK
A
GMD-250-R
250mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5540NOK
A
GMD-300-R
300mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5536NOK
C
GMD-315-R
315mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5533NOK
C
GMD-400-R
400mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5494NOK
A
GMD-500-R
500mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5311NOK
B
GMD-600-R
600mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5418NOK
B
GMD-630-R
630mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5415NOK
B
GMD-750-R
750mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5415NOK
B
GMD-800-R
800mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5418NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?