Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMD-300-R Sikring 300ma Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CXC 1CK25

BUSSMANN GMD-300-R sikring 300ma Gmd 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AA9CXC Modell: GMD-300-RKryssreferanse: 1CK25

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
536NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Sikringsforsterker300mA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN GMD-1.5-R Sikring 1-1 / 2a Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5291NOK
BUSSMANN GMD-1.6-R Sikring 1-6 / 10a Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5311NOK
BUSSMANN GMD-125-R Sikring 125ma Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5536NOK
BUSSMANN GMD-1-R Sikring 1a Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5309NOK
BUSSMANN GMD-2.5-R Sikring 2-1 / 2a Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5309NOK
BUSSMANN GMD-250-R Sikring 250ma Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5540NOK
BUSSMANN GMD-2-R Sikring 2a Gmd 250vac - Pakke med 5 | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMD-300-R sikring 300ma Gmd 250vac - pakke med 5
536NOK /pakke