APPROVED VENDOR Low-Lead Messing Inline Ball Valve, Lodde x Lodde


filtre
Kulemateriale: 304 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Lodde x Lodde , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing med lav bly , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader F til 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
32J011
1"406NOK
A
32J013
1.5 "953NOK
A
32J012
1.25 "651NOK
A
32J014
2"1 322 NOK
A
32J010
3 / 4 "329NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?