Hydrauliske kraftuttakspumper

filtre

CHIEF -

Hydrauliske kraftuttakspumper

StilModellForskyvningRPMAkseltypePris (eks. mva)
AGP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "dia., 6-tenner9 093NOK
BGP-PTO-A-5-6-S5.75401-3 / 8 "dia., 6-tenner9 189NOK
CGP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "dia., 21-tenner11 391NOK
AGP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "dia., 6-tenner12 046NOK
CGP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "dia., 21-tenner12 679NOK
AGP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "dia., 6-tenner17 385NOK
PRINCE -

Pto pumpe hydraulisk

ModellSakPris (eks. mva)
HC-PTO-1AAE2QRY17 844 NOK

Hydrauliske kraftuttakspumper

Hydrauliske PTO-pumper overfører kraft fra kjøretøyets motor til hjelpekomponenter. De er ideelle for et stort utvalg av traktorer, bomullsplukkere og bailere, landskapsutstyr, roterende motorer og gatefeiere. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av kraftuttaks (PTO) pumper fra Sjef og Prince. De selvjusterende sliteplatene på begge sider av giret tetter lekkasje eller forhindrer ekspansjon. Disse pumpene har en tannaksel som er i stand til å rotere med en maksimal hastighet på 1000 RPM og produserer en maksimal forskyvning på 9.9 cc/rev. Velg fra et bredt utvalg av kraftuttakspumper, tilgjengelig i med og mot klokken rotasjonsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?