A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 5" , Putetype: Hode og hette , Sylindertype: NFPA , Ended Cap Material: anodisert aluminium , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: MX5 / MS4 , Stempelmateriale: Kompositt , Stempelstangmateriale: Forkromet etui herdet stål , Portstørrelse: 1 / 2 " , Rod Dia.: 1" , Stang trådlengde: 1.25 " , Stang trådstørrelse: 3/4 "-16 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål