SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 Luftsylinder dobbeltvirkende 5 tommers boring | AE6WAX 5VLV8

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 luftsylinder dobbeltvirkende 5 tommers boring

På lager
Vare: AE6WAX Modell: 5.00CTEF4MAU14AC16.00Kryssreferanse: 5VLV8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.5"
PutetypeHode og hette
SylindertypeNFPA
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterMX5 / MS4
Total lengde23.125 "
StempelmaterialeKompositt
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke16 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC15.00 Luftsylinder dobbeltvirkende 5 tommers boring | AE6WAV 5VLV6 5.00CTEF4MAU14AC15.0022.125 "15 "7 412 NOK
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 Luftsylinder dobbeltvirkende 5 tommers boring | AE6WAZ 5VLW0 5.00CTEF4MAU14AC17.0024.125 "17 "7 412 NOK
SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC18.00 Luftsylinder dobbeltvirkende 5 tommers boring | AE6WBB 5VLW2 5.00CTEF4MAU14AC18.0025.125 "18 "8 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC16.00 luftsylinder dobbeltvirkende 5 tommers boring
8 357 NOK / enhet