NORTON ABRASIVES 4-1/2 tommers klaffeskive, Type 29, zirkoniumoxid


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Glassfiber , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 4.5 " , Disktype: Type 29 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 13,300 , Total platetype: Type 29
StilModellGritMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
66254461167
405 / 8-11146NOK
B
66254461161
407 / 8 "114NOK
A
66254461170
605 / 8-11146NOK
B
66254461163
607 / 8 "114NOK

4-1/2 tommers klaffeskive, Type 29, zirkoniumoxid

Norton Abrasives 4-1/2 tommers klaffskiver festes til vinkelslipere som hjelper til med å gi den nødvendige formen og finishen på metalloverflater. Disse Type 29 klaffskivene har en vinklet overflate for en forbedret overflatekontakt og en trimbar og fleksibel plastbakplate som slites bort når klaffskiven sliper. De er tilgjengelige i kornstørrelsene 40 og 60.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?