ACME ELECTRIC Enfaset tørr type distribusjonstransformatorer, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V primær


filtre
Konstruksjon: Innkapslet , Innkapslingsmateriale: Stål , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Hz: 50/60 , Inngangsspenning: 190 til 240/380 til 480 VAC , Maks. Temp.: 115 grader C , Montering: Wall , Monteringstype: Wall , NEMA-vurdering: Nema 3R , Utgangsspenning: 120 / 240 VAC , Primær spenning: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V , Sekundær spenning: 120 / 240V , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Temp. Stige: 115 grader C , Viklemateriale: Kobber
StilModellDybdeHøydeLengdeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
TF279261S
-13 "5.13 "-5.5 "16 369 NOK
B
TF279265S
-15.19 "10.84 "-13.5 "44 533 NOK
B
TF279266S
-16.94 "11.59 "-14.12 "53 069 NOK
C
TF279262S
-11.5 "7.13 "-10.31 "19 689 NOK
B
TF279267S
-18.44 "13.34 "-16.13 "81 523 NOK
C
TF279264S
-15.19 "10.84 "-13.5 "40 120 NOK
D
TF279260S
5.13 "10.5 "-1KVA5.5 "11 251 NOK
D
TF279263S
7.1 "14.38 "-5KVA10.31 "28 243 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?