ACME ELECTRIC TF279260S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA | AE2EGE 4WUC6

ACME ELECTRIC TF279260S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA

På lager
Vare: AE2EGE Modell: TF279260SKryssreferanse: 4WUC6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde5.13 "
Kabinett ferdigGrå
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde10.5 "
Hz50/60
Inngangsspenning190 til 240/380 til 480 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering1KVA
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3545
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8504316000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeVA-vurderingBreddePris
ACME ELECTRIC TF279263S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 5kVA | AE2EGF 4WUC9 TF279263S7.1 "14.38 "-5KVA10.31 "28 243 NOK
ACME ELECTRIC TF279261S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "16 369 NOK
ACME ELECTRIC TF279262S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 3kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "19 689 NOK
ACME ELECTRIC TF279265S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "44 533 NOK
ACME ELECTRIC TF279267S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 25kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "81 523 NOK
ACME ELECTRIC TF279266S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "53 069 NOK
ACME ELECTRIC TF279264S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 7.5kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "40 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC TF279260S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA
11 251 NOK / enhet